Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-155007500 Herst.-Nr.: 1915644 EAN/GTIN: 5028252632607 |
| | |
|
| | |
| Das Move & Meet Flipchart ist ein ideales Werkzeug für die mobile Zusammenarbeit, das sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Das mobile Flipchart verfügt über ein abnehmbares Whiteboard mit einem modernen Design mit abgerundeten Ecken, das auf dem Schreibtisch verwendet oder auf dem Stativ im Hoch- oder Querformat montiert werden kann. 15 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Move & Meet | Gesamthöhe: | 144,7 | höhenverstellbar: | Ja | Ausführung der Höhenverstellung: | manuell | Anzahl der Arme: | 2 Arme | Tafel beschreibbar: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Tafel magnethaftend: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Stativform: | Einbeinstativ | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Whiteboardmarker | Anzahl der Lenkrollen: | 4 Lenkrollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Gewicht: | 13,5 | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Material des Gestells: | Stahl | Farbe: | weiß | Farbe des Gestells: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mobiles Flipchart Move & Meet | Maße der Oberfläche: | 68 x 104 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 213,60* | € 267,97* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 205,06* | € 268,02* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 215,07* | € 273,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 303,68* | € 368,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,64* | € 370,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|