Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart MAULsolid 6370682 74x117cm Rundfuß grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/978/a007978z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/978/a007978z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/072/a009072v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/335/a009335n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155033600
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6370682
EAN/GTIN:
     4002390058483
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Speziell: Hoch- oder Querformat durch einfaches Drehen der Tafel um 90°. Als Flipchart und Projektionstafel nutzbar. Sehr stabiles, abriebfestes Gelenk aus Kunststoff. Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland. Zuklappbare, große Ablageschale aus Aluminium für Stifte und Zubehör. Sackt nicht unbeabsichtigt ab. Einfach zu drehen: Sterngriffschrauben etwas lösen, Flipchart drehen und Sterngriffschrauben wieder anziehen. Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate. Abdeckklappe mit Federmechanismus für planes Anliegen des Blocks und zum Offenhalten bei Blockwechsel, gleichzeitig Abreißkante für das Papier. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar. Tafel höhenverstellbar (von vorne) im Hochformat von 154 - 196 cm, Querformat 136 - 176 cm (untere/obere Position). Sackt nicht unbeabsichtigt ab.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULsolid flip2use
Gesamthöhe:
196
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen
Gewicht:
16,74
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart MAULsolid flip2use
Maße der Oberfläche:
66 x 97 cm (B x H)
Durchmesser der Standfläche:
63
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 150,14*
€ 188,49*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 162,62*
€ 205,04*
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 171,75*
€ 211,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,18*
€ 220,51*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 194,99*
€ 247,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.