Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Flip Chart Team


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/336/a010336d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/336/a010336d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/336/a010336e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155034000
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96003-11893
EAN/GTIN:
     4009729054789
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar. Blockhalterung auf verstellbaren Metallzapfen für handelsübliche Blöcke, Blockfixierung durch Metall-Klemmschiene.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Team
Gesamthöhe:
210
Abmessung der Standfläche:
70 x 70 cm (B x T)
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Fünfbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Sternfuß mit 5 Laufrollen
Gewicht:
12,9
Werkstoff:
Metall
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart Team
Maße der Oberfläche:
68 x 99 cm (B x H)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 7,50*
ab € 96,97*
€ 125,05*
9 Tage
17
€ 5,87*
ab € 102,45*
€ 131,02*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 159,08*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 122,06*
€ 160,36*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 151,47*
€ 199,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.