Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Flipchart EA4806186 mobil magnetisch 70x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/799/y000799j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/799/y000799j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155613190
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     EA4806186
EAN/GTIN:
     5603750506188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Bi-office Mobiles Flipchart mit Ablageschale Sternfuß mit 5 Rollen Metall schwarz
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
200
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Sternfuß mit 5 Rollen
Gewicht:
15,8
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobiles Flipchart
Maße der Oberfläche:
70 x 100 cm (B x H)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,83*
€ 247,69*
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 199,70015*
€ 249,47015*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 219,85*
€ 273,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,61*
€ 277,14*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 224,09*
€ 287,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,80405*
Zubehör
Bi-silque
FL0325002
ab € 3,37384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.