Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 2 Bi-Office Earth Recycelten Normalpapier Flipchartblöcke mit selbstklebendem Papier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bi-Office Earth-It Recycelten Normalpapier Flipchartblöcke mit selbstklebendem Papier Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Recycelten Normalpapier Flipchartblöcke mit selbstklebendem Papier Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-FL1217507
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FL1217507
EAN/GTIN:
     5603750552758
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
Packung mit 2 Bi-Office Earth Recycelten Normalpapier Flipchartblöcke mit selbstklebendem Papier

Die selbstklebenden Flipchartblöcke sind eine innovative Lösung mit leicht klebbarem Klebestreifen, so ist es möglich Blätter auf irgendeiner Oberfläche zu befestigen und umzustellen. Perforiert für problemloses Abreißen. Die stabile Rückseite kann als ein Flipchart-Tischaufsteller benutzt werden.

  • Enthält über 95 % recyceltes Material
  • 100 % recyceltes Papier
  • 30 Blätter von Normalpapier 80g/m2
  • Entfernbar ohne Gebrauchsspuren zu hinterlassen
  • Stabile Rückseite mit integriertem Tragegriff und Ablageschale
Weitere Informationen:
Größe:
70x100 cm
Flipchartblöcke:
2
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, flipchartpapier 80g, flipchart papier, flipchartblock bi-silque, Recycelten Papier, Flipchartblöcke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81405*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Blöcke (ab € 10,90703* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,42405*
€ 36,20462
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,91405*
€ 35,59772
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,84405*
€ 34,32442
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,90405*
€ 33,20582
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,92405*
€ 32,03962
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,81405*
€ 25,95872
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,756*
Ähnlich
Bi-silque
FL1420403
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.