Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SFL0325002 Herst.-Nr.: FL0325002 EAN/GTIN: 5603750550358 |
| |
|
| | |
| Packung mit 5 Bi-Office Earth Flipchartblöcke Die Earth Flipchartblöcke werden aus recyceltem Papier hergestellt. Sie kombinieren die beste Qualität mit dem Ansatz der Umweltprobleme, mit welchem sich unser Planet immer wieder konfrontiert sieht. - 70g/m² blanko Papier
- Besteht zu über 95 % aus Reststoffen
- 100 % recyceltes Papier
- Euro Größe mit sechsfacher Standardlochung
- Passt auf alle Flipchartblöcke
- 50 Blätter
Weitere Informationen: | | Größe: | 70x100 cm | Flipchartblöcke: | 5 | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, flipchartpapier 70g blanko, flipchart papier, flipchart-papier blanko, Earth-it Whiteboard, Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel, umweltfreundlich |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,756* | € 14,59* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 16,96917* | € 24,42917* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 72,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|