Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Whiteboardmarker Lumocolor 351 B-3 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/347/y000347e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/347/y000347e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156044550
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 B-3
EAN/GTIN:
     4007817314203
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® 351 B
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Keilspitze
Mechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Spitze austauschbar:
Ja
Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 97 % recycelt
Schaftfarbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker Lumocolor® 351 B
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, staedtler lumocolor flipchart-marker keilspitze, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
211
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,40*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,43*
12 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,49*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.