Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker Lumocolor®, 2-5mm, Keilspitze, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410073001
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 B-3
EAN/GTIN:
     4007817314203
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Lumocolor® whiteboard marker. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 51. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan, schnelltrocknend. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: ca. 2 oder 5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
2 - 5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
nein
nachfüllbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
211
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,40*
Lager 690
36
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,43*
12 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,49*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.