Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-158213781 Herst.-Nr.: LWM216 EAN/GTIN: 4016946219655 |
| |
|
| | |
| Mit integriertem Tragegriff. Stufenlos höhenverstellbar für den leichten Transport. Keine ausladenden Stativfüße, platzsparende Aufbewahrung. Oberfläche auf einer Folienbasis mit schwarzer Rückseite, Umrandung für den sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | X-tra!Line | Bildformat: | 4:3 | Breite des Bildrandes: | 2 | Art der Projektionsmethode: | Video- und Großbildprojektion | Verwendung für Projektionsart: | Aufprojektion | Qualität der Bildwand: | diffuses Licht (Typ D) | Typbezeichnung der Tuchsorte: | PVC-Folie | Leuchtdichtefaktor: | 1,2 Gain | höhenverstellbar: | Ja | Typbezeichnung der Stativform: | Gehäuse | Gewicht: | 11,5 | Farbe: | weiß | Farbe des Gehäuses: | hellgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stativleinwand X-tra!Line | Projektionsfläche: | 160 x 120 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, projektionsleinwand dreibeinstativ 4:3, stativ-projektionsleinwände 1,2 gain, stativ-projektionswände 4:3, Leinwand, Leinwände, Stativleinwände |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 147,35* | € 191,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 161,77* | € 197,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,22* | € 197,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,88* | € 199,06* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 159,61* | € 199,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|