Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Alleskleber Multi Power P1BC5 Flasche 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/851/a011851t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/851/a011851t.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-160012500
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     P1BC5
EAN/GTIN:
     4015000420075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Dieser Alleskleber ist universell für alle Materialien außer Polyethylen/Polypropylen und Teflon geeignet. Härtet glasklar aus. Kein Schwund, kein Schrumpf und wasserfest. Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Extrem elastisch und schockresistent. Aushärtung nach 24 Stunden, Anfangshaftung nach 20 Minuten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Multi Power 100 %
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
universell
Haftungsintensität:
hoch
Ausführung des Behälters:
Flasche
Temperaturbereich:
-50 bis +80
ohne Lösungsmittel:
Ja
UV-beständig:
Ja
wasserfest:
Ja
auswaschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Gewicht:
50
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber Multi Power 100 %
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 4,79*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,40*
€ 5,02*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,03*
2 Tage
6
6
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 5,20*
6
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,068* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.