Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex® 100% 50g Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex® 100% 50g Blister
Pattex® 100% 50g Blister
Pattex® 100% 50g Blister
Pattex® 100% 50g Blister
Pattex® 100% 50g Blister
Artikel-Nr.:
     4012-715627
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     P1BC6
EAN/GTIN:
     4015000420075
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex® 100 % Alleskleber

• Wasser und lösemittelfreier Alleskleber
• Hohe Klebkraft auch unter extremen Bedingungen
• Extrem elastisch und stoßfest
• Klebt und beschichtet viele saugende und nichtsaugende Untergründe
• Herstellung von glasklar beschichteten Dekorationsobjekten
• Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), ABS und Polytetrafluorethylen(PTFE)
• Innen und außen geeignet
• Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln
• Verbrauch: 230 g/m² für einseitigen Klebstoffauftrag (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
• Offene Zeit: ca. 10 bis 15 Minuten
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C (kurzzeitig)



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Inhalt:
0,05 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Pattex®
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 4,80*
1
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,03*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,15*
Lager 4012
12
6
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,16*
6
€ 4,90*
ab € 3,74*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0776* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.