Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber flinke flasche 46370 100g Vielzweck


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/720/a013720v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/720/a013720v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160017300
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46370
EAN/GTIN:
     4026700463705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der Alleskleber flinke flasche ReNATURE in der weichen, handlichen Flasche aus 88 % nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen und ist zudem 100 % recycelbar. Der einzigartige Drehklebekopf ermöglicht Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Die Formel des Klebstoffes besteht zu 98 % aus naturbasierten Rohstoffen. Ideal für die universelle Anwendung in Schule, Haushalt, Büro und zum Basteln und Werken für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
flinke Flasche ReNATURE
Produktverwendung:
universell
Haftungsintensität:
mittel
Ausführung des Behälters:
Flasche
Art des Auftragungshilfsmittels:
Drehklebekopf
dermatologisch getestet:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
40
nachfüllbar:
Ja
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehklebeverschluss
Gewicht:
100
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber flinke Flasche ReNATURE
Made in Germany:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 3,14*
1 Tag
264
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,20*
2 Tage
unbekannt
1
pro Flasche
€ 2,90*
ab € 2,35*
€ 3,22*
Lager 1375
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,22*
1 Tag
1433
12
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 3,23*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,22*
€ 3,83
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Flasche
ab 5000 Flaschen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Gramm (ab € 0,0227* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.