Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckkleber flinke Flasche lösungsmittelfrei 100 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Vielzweckkleber flinke Flasche lösungsmittelfrei 100 g
Vielzweckkleber flinke Flasche lösungsmittelfrei 100 g
Artikel-Nr.:
     467-KATA742270
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46370
EAN/GTIN:
     4026700463705
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • Einzigartiger Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flaschenkleben
  • Universelle Anwendungen in Schule, Haushalt, Büro und zum Basteln
  • Leicht mit Seife auswaschbar und dermatologisch getestet
  • Leicht nachfüllbar, lösungsmittelfrei
  • Auswaschbar bei 40 Grad C
  • Inhalt: 100g
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Besonderheiten:
Punkt, Strich, Flächenklebend
Bruttogewicht:
0.116 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
100 g
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
UHU
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber nachfüllflasche, kunststoffkleber, kunststoffkleber uhu, Alleskleber-Gel, AlleskleberGel, Gel, Klebe, Klebe-Pen, KlebePen, Klebestift, Kraft, Kraft-Universalkleber, Kraftkleber, Kraftkleber-Stift, KraftkleberStift, KraftUniversalkleber, Pen, Stift
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 3,16*
1 Tag
92
1
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,25*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,33*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 3,53*
1
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 3,62*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Flasche
ab 300 Flaschen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Gramm (ab € 0,0277* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 42,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.