Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber flinke flasche 46370 100g Vielzweck


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-160017300
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46370
EAN/GTIN:
     4026700463705
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der Alleskleber flinke flasche ReNATURE in der weichen, handlichen Flasche aus 88 % nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen und ist zudem 100 % recycelbar. Der einzigartige Drehklebekopf ermöglicht Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Die Formel des Klebstoffes besteht zu 98 % aus naturbasierten Rohstoffen. Ideal für die universelle Anwendung in Schule, Haushalt, Büro und zum Basteln und Werken für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
flinke Flasche ReNATURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber flinke Flasche ReNATURE
Produktverwendung:
universell
Haftungsintensität:
mittel
Ausführung des Behälters:
Flasche
Art des Auftragungshilfsmittels:
Drehklebekopf
dermatologisch getestet:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
40 °C
nachfüllbar:
Ja
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehklebeverschluss
Made in Germany:
Ja
Gewicht:
100 g
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
1
pro Flasche
€ 2,90*
ab € 2,26*
€ 3,14*
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,15*
9 Tage
86
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,15*
Lager 1682
11
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,21*
2 Tage
1
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,29*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,21*
€ 3,82
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Gramm (ab € 0,0231* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.