Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiHeDü Notariatsgarn 254.531 10g 36m blau/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/950/a007950h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/950/a007950h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161002992
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     254.531
EAN/GTIN:
     4066300255317
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Notariatsgarn kardiert, ringegesponnen, gefärbt, gezwirnt. Garnstärke: Nm 34 (dtex 295). Einzelfäden 3 x 3. Festigkeit 50 N (+/- 5 %).
Weitere Informationen:
Ausführung der Konfektionsart:
Knäuel
Länge:
36
Dehnung:
9
Gewicht:
10
Material:
100 % Baumwolle
Farbe:
blau/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notariatsgarn
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, Aktenschnur, Notargarn, Notariatsgarn, Siegelgarn, Urkunden-Heftgarn, aktenschnur heckmann, geschenk band, Aktenfaden, Aktenfäden, Aktennesteln, Notariatsgarne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
5
pro Stück
€ 8,60*
ab € 0,91*
€ 1,82*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 1,98*
1 Tag
21
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,97*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,98*
€ 2,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 36 Meter (ab € 0,02945* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
254.541
ab € 7,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.548
ab € 7,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.547
ab € 7,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.546
ab € 7,83*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.545
ab € 7,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.542
ab € 7,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.544
ab € 7,78*
Ähnlich
Willy Heckmann
254.543
ab € 7,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
254539
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254538
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254536
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254535
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254532
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254533
ab € 0,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
254537
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.