Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
ColomPac Faltkarton CP 065.55 24,4x34,4x1,5cm sk weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-161186201
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP 065.55
EAN/GTIN:
4033657655503
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Für den sicheren und geschützten Versand von unterschiedlichen Versandgut. Verschiedene Größen an die Maße der Paketdienstleister angepasst. Porto optimiert als Maxi- bzw. Großbrief. Flachliegende Anlieferung, einfacher Aufbau ohne zusätzliches Packmaterial. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kurierpaket
Produktverwendung:
Ersatzteile, Werbeartikel, Geschenke, Pharmaartikel, Kosmetikartikel, Spielwaren, EDV-Zubehör, Elektronikzubehör
Für Papierformat:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
83
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Kurierpaket
Innenmaße:
24,4 x 34,4 x 1,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
25 x 35,3 x 2 cm (B x H x T)
... >
Schachtel (Packmittel)
>
Schachtel (Karton/Pappe, Packmittel)
>
Steckfaltschachtel (Karton)
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Well-Pappe
,
Wellpappe
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
colompac® kartonversandtaschen c4 weiss
,
kreuzverpackung
,
wellpappe kreuzverpackung
,
Falthülsen
,
Faltkartons
,
Kartons
,
Ordnerversandkartons
,
Pakete
,
Verpackungsmaterialien
,
Versandboxen
,
Versandfaltschachteln
,
Versandkartons
,
Versandverpackungen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2607
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,98*
Lager 505
100
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 0,98*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,71*
€ 1,21*
Lager 1682
1 Tag
250
1
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress pack Briefbox PREMIUM PP BB06.04-2 A4 weiß
progress packaging
PP BB06.04-2
ab € 0,43*
Ähnlich
Versandschachtel Kurierpaket CPO65 ColomPac® CP065.56, Innenbreite 244mm, Innenhöhe 344mm, weiß
Dinkhauser
CP065.56
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen