Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissenfarbe Imprint 143656 24ML schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/396/a011396m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/396/a011396m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163002890
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     143656
EAN/GTIN:
     190084436564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempelfarbe Stempelkissen Imprint schwarz Kunststoffflasche 24ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Stempelkissen Imprint
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffflasche
Inhalt:
24
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelfarbe
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, stempelfarbe schwarz ohne öl, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, Paginierfarben, Stempel, Stempelfarben, Stempelkissenfarben, Stempeltinten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,95*
1 Tag
518
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,97*
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,33*
1
€ 6,78*
ab € 0,88*
€ 1,50*
3 Tage
401
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
1 Stück enthält 24 Milliliter (ab € 0,02042* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
351197
ab € 2,84*
Ähnlich
Trodat
55886
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.