Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Stempelfarbe Imprint Wasserbasierend schw 24ML 7711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat
Trodat
Artikel-Nr.:
     832-468010
Hersteller:
     Trodat Stempel
Herst.-Nr.:
     143656
EAN/GTIN:
     0190084436564
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.031 m
width:
0.032 m
depth:
0.104 m
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, stempelfarben trodat, stempelfarbe, Stempelkissen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
267
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,93*
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,93*
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,30*
3 Tage
391
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,58*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,88*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,02934* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
351197
ab € 2,56*
Ähnlich
Trodat
55886
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.