Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Stempelfarbe Imprint™ stamp pad INK Schwarz 24ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R143491
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     143656
EAN/GTIN:
     0190084436564
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe

Features:
Verwendung für Produkt: Stempelkissen Imprint
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: ohne Öl
Kunststoffflasche
Inhalt: 24 ml
Lieferumfang:
Kunststoffflasche mit 24 ml Farbe.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Stempelfarbe Imprint
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffflasche
schnelltrocknend:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
Schwarz
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Anzahl der Farben:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stempelfarbe
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, stempelfarbe schwarz ohne öl, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, Trodat, Imprint™ stamp pad INK
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,95*
1 Tag
518
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,97*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,33*
1
€ 6,78*
ab € 0,88*
€ 1,50*
3 Tage
401
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
1 Stück enthält 24 Milliliter (ab € 0,02834* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
351197
ab € 2,84*
Ähnlich
Trodat
55886
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.