Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebeband 5501533K 15mmx33m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164214300
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5501533K
EAN/GTIN:
     3134375261401
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Die preisgünstige Alternative: Scotch® transparentes Klebeband klebt gut und lässt sich universell einsetzen. Ob im Büro, in Haushalt, Schule oder Kindergarten - das Klebeband leistet überall wertvolle Dienste.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
508
Maße:
15 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beschriftbar:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 508
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, scotch klebefilm, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,23*
1 Tag
234
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,25*
3 Tage
249
30
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,33*
3 Tage
249
1
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,35*
1 Tag
164
1
€ 5,59*
ab € 1,57*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,02394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.