Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebeband 5501533K 15mmx33m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164214300
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5501533K
EAN/GTIN:
     3134375261401
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Die preisgünstige Alternative: Scotch® transparentes Klebeband klebt gut und lässt sich universell einsetzen. Ob im Büro, in Haushalt, Schule oder Kindergarten - das Klebeband leistet überall wertvolle Dienste.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
508
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 508
Maße:
15 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beschriftbar:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,23*
Lager 1682
234
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,25*
3 Tage
249
30
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,33*
3 Tage
249
1
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,35*
1 Tag
164
1
€ 5,59*
ab € 1,57*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,02485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.