Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebeband 5501533K 15mmx33m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199124125
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     164214300
EAN/GTIN:
     3134375261401
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Die preisgünstige Alternative: Scotch® transparentes Klebeband klebt gut und lässt sich universell einsetzen. Ob im Büro · in Haushalt · Schule oder Kindergarten - das Klebeband leistet überall wertvolle Dienste.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 508
Produkttypbezeichnung:
508
beschriftbar:
Nein
hitzebeständig:
Nein
beidseitig klebend:
Nein
Farbe:
transparent
wieder ablösbar:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
unsichtbar:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
reißfest:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Maße:
15 mm x 33 m (B x L)
Werkstoff:
Polypropylen
Marke:
SCOTCH
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,23*
1 Tag
234
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,25*
3 Tage
249
30
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,33*
Lager 1498
249
1
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,35*
1 Tag
164
1
€ 5,59*
ab € 1,57*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,04667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.