Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Cutter 121 9mm Metall nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/700/a016700c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/700/a016700c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172004895
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     121
EAN/GTIN:
     4007735001216
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Cutter
Cuttermesser
Druckknopfmesser
ALCO Cutter 9mm Metall, vernickelt silber
Weitere Informationen:
Breite der Klinge:
9
Arbeitslänge:
140
Material der Klinge:
Metall, vernickelt
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter
Klingenform:
Parallelogramm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,71*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,78*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 0,96*
3 Tage
184
50
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,30*
3 Tage
184
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.