Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA82000X Herst.-Nr.: 121 EAN/GTIN: 4007735001216 |
| |
|
| | |
| - Metall-Cutter vernickelt
- 9mm
- arretierbar
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | silber | Klingenbreite: | 9 mm | Marke: | Alco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,40* | € 0,71* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,42* | € 0,78* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,52* | € 0,96* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,88* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|