Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Cutter 121 9mm Metall nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-172004895
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     121
EAN/GTIN:
     4007735001216
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Cutter
Cuttermesser
Druckknopfmesser
ALCO Cutter 9mm Metall, vernickelt silber
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter
Klingenform:
Parallelogramm
Breite der Klinge:
9 mm
Arbeitslänge:
140 mm
Material der Klinge:
Metall, vernickelt
Farbe:
silber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
187
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,71*
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,78*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 0,96*
3 Tage
184
50
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,30*
3 Tage
184
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.