| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172015900 Herst.-Nr.: 7724 EAN/GTIN: 073441009178 |
| |
|
| | |
| Das Metti™-Sicherheitsmesser mit auto-retract Klingenrückzug ist ein schlankes, äußerst robustes und vielseitiges Sicherheitsmesser mit zwei einstellbaren Schnitttiefen, die im Handel, der Logistik und in der Fertigung sehr kontrollierte Schnitte und somit zusätzliche Sicherheit ermöglichen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Pacific Metti™ | Einweg: | Nein | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Gewicht: | 53 | Material der Klinge: | Metall | Material des Griffes: | Metall | Farbe: | grau/gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sicherheitsmesser Pacific Metti™ | Klingenform: | Trapez | automatischer Klingenrückzug vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,76* | € 12,69* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,07* | € 13,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,30* | € 13,67* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,16* | € 13,82* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,70* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|