Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Metti auto-retract Sicherheitsmesser, graues Industriemesser mit vollautomatischem Klingenrückzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® Metti auto-retract Sicherheitsmesser, graues Industriemesser mit vollautomatischem Klingenrückzug
Pacific Handy Cutter® Metti auto-retract Sicherheitsmesser, graues Industriemesser mit vollautomatischem Klingenrückzug
Pacific Handy Cutter® Metti auto-retract Sicherheitsmesser, graues Industriemesser mit vollautomatischem Klingenrückzug
Pacific Handy Cutter® Metti auto-retract Sicherheitsmesser, graues Industriemesser mit vollautomatischem Klingenrückzug
Pacific Handy Cutter® Metti auto-retract Sicherheitsmesser, graues Industriemesser mit vollautomatischem Klingenrückzug
Pacific Handy Cutter® Metti auto-retract Sicherheitsmesser, graues Industriemesser mit vollautomatischem Klingenrückzug
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-E13205-9-2
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     E13205-9
EAN/GTIN:
     0073441009178
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Das Pacific Handy Cutter® Metti auto-retract Sicherheitsmesser in Grau bietet eine ideale Kombination aus Sicherheit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Mit seinem automatischen Klingenrückzug und zwei einstellbaren Schnitttiefen ist es perfekt für den Einsatz im Handel, der Logistik und in der Fertigung geeignet. Das schlanke Design und die robuste Konstruktion machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für kontrollierte Schnitte und zusätzliche Sicherheit.
Die graue Farbe des Cuttermessers verleiht ihm ein professionelles und ansprechendes Erscheinungsbild, das in jeder Arbeitsumgebung gut zur Geltung kommt. Das Cuttermesser ist darauf ausgelegt, den täglichen Herausforderungen standzuhalten und gleichzeitig für maximale Sicherheit zu sorgen. Durch die ergonomische Form liegt das Metti Arbeitsmesser angenehm in der Hand und ermöglicht ein komfortables Arbeiten über längere Zeiträume hinweg. Die einfache Handhabung und die präzise Schnittleistung machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für professionelle Anwender, die auf Qualität und Zuverlässigkeit setzen. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
151.00 mm
Breite:
33.00 mm
Höhe:
17.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug: Das Pacific Handy Cutter® Metti bietet maximale Sicherheit dank automatischem Klingenrückzug, ideal für kontrollierte Schnitte</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Zwei einstellbare Schnitttiefen: Perfekt für den Handel, die Logistik und die Fertigung, ermöglicht das Messer präzise Schnitte in verschiedenen Materialien</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ergonomisches Design: Der Metti Sicherheitsmesser liegt dank seiner ergonomischen Form angenehm in der Hand und ermöglicht komfortables Arbeiten über längere Zeiträume hinweg</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Robuste Konstruktion: Das Messer ist äußerst robust und langlebig, sodass es den täglichen Anforderungen in Arbeitsumgebungen standhält</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Professionelles graues Design: Mit seinem professionellen und ansprechenden grauen Design ist das Metti Sicherheitsmesser nicht nur funktional, sondern auch optisch überzeugend</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug: Das Pacific Handy Cutter® Metti bietet maximale Sicherheit dank automatischem Klingenrückzug, ideal für kontrollierte Schnitte <li>Zwei einstellbare Schnitttiefen: Perfekt für den Handel, die Logistik und die Fertigung, ermöglicht das Messer präzise Schnitte in verschiedenen Materialien <li>Ergonomisches Design: Der Metti Sicherheitsmesser liegt dank seiner ergonomischen Form angenehm in der Hand und ermöglicht komfortables Arbeiten über längere Zeiträume hinweg <li>Robuste Konstruktion: Das Messer ist äußerst robust und langlebig, sodass es den täglichen Anforderungen in Arbeitsumgebungen standhält <li>Professionelles graues Design: Mit seinem professionellen und ansprechenden grauen Design ist das Metti Sicherheitsmesser nicht nur funktional, sondern auch optisch überzeugend
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,69*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 9,07*
€ 13,23*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 9,30*
€ 13,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 13,82*
1
€ 7,95*
ab € 9,70*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.