Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Cuttermesser Pacific 7724 Metti auto-retract


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172015900
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7724
EAN/GTIN:
     073441009178
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Das Metti™-Sicherheitsmesser mit auto-retract Klingenrückzug ist ein schlankes, äußerst robustes und vielseitiges Sicherheitsmesser mit zwei einstellbaren Schnitttiefen, die im Handel, der Logistik und in der Fertigung sehr kontrollierte Schnitte und somit zusätzliche Sicherheit ermöglichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pacific MettiT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser Pacific MettiT
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Gewicht:
53 g
Material der Klinge:
Metall
Material des Griffes:
Metall
Farbe:
grau/gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,69*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 9,07*
€ 13,23*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 9,30*
€ 13,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 13,82*
1
€ 7,95*
ab € 9,70*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.