| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976804309 Herst.-Nr.: 7724 EAN/GTIN: 0073441009512 |
| |
|
| | |
| SPG® 7724 Pacific Handy Cutter® Metti auto-retract Sicherheitsmesser Gr. grau/grün
Das Metti™-Sicherheitsmesser mit auto-retract Klingenrückzug ist ein schlankes, äußerst robustes und vielseitiges Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug und zwei einstellbaren Schnitttiefen, die im Handel, der Logistik und in der Fertigung sehr kontrollierte Schnitte und somit zusätzliche Sicherheit ermöglichen.
Metall
Logistik IndustrieBau/Handwerk
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7724 | Werksnummer: | 7724 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 59,000000 | Länge brutto mm: | 0,00 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,000000 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/grün | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,76* | € 12,69* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,07* | € 13,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,30* | € 13,67* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,16* | € 13,82* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,70* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|