Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere Titanium Super E-30486 00 21cm grau/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a035/001/a035001j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a035/001/a035001j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172214510
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30486 00
EAN/GTIN:
     4027521304864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Die Universalscheren TITAN Nitrid Bonded SUPER zeichnen sich aus durch ihre haftabweisende Titannitrid Beschichtung. Die Klingen garantieren präzise Schnitte, für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die Griffe mit weichen Innenringen, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TITAN Nitrid Bonded SUPER
Form:
gerade, symmetrisch, Langauge
Länge:
210
Griffzone:
ergonomisch, Softgrip
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Flaschenöffner
Garantiedauer:
25 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
grau/gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere TITAN Nitrid Bonded SUPER
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(8")
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, universalschere 21 cm, konturenschere, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 4,83*
€ 7,83*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 7,99*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 8,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,21*
€ 8,38*
1
€ 5,50*
ab € 5,92*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
46015
ab € 1,78*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.