Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Briefklammer 120424 26mm verkupfert 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/145/a011145c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/145/a011145c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176040300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     120424
EAN/GTIN:
     4005546102009
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
DURABLE Büroklammer spitze Form 26mm Metall kupfer 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
kupfer
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern durable 26mm verkupfert, akten klammer, aktenklammern 26mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,57*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,28*
€ 0,57*
10
€ 4,16*
ab € 0,34*
€ 0,67*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,43*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,61*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,46*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,30*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,91*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.