Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern 26mm verkupfert VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefklammern 26mm verkupfert VE=100 Stück
Briefklammern 26mm verkupfert VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA120424
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     120424
EAN/GTIN:
     4005546102009
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer
  • Ausführung der Form: spitze Form
  • Werkstoff: Metall
  • Länge: 26 mm
  • Farbe: verkupfert
  • Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.047 kg
Farbe:
verkupfert
Farbname:
verkupfert
Form:
spitz
Klammerngröße:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern durable 26mm verkupfert, akten klammer, aktenklammern 26mm, 1204, Briefklammern, Büroklammern, Klammern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
1
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,51*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,53*
1
€ 7,95*
ab € 0,28*
€ 0,57*
10
€ 4,16*
ab € 0,34*
€ 0,67*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,46*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,53*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,92*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.