Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD/DVD Hülle 520219 PP transparent 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/516/a007516q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/516/a007516q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-180073900
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     520219
EAN/GTIN:
     4005546526461
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Platzsparende CD/DVD Hülle. Mit Schutzvlies.
Weitere Informationen:
Maße:
12,6 x 12,6 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
2 CDs/DVDs oder 1 CD/DVD mit Booklet
mit Hülle erweiterbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, DVD Hülle, durable cd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,21*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,22*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,43*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,12*
€ 3,43*
1 Tag
118
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,13*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,83*
Ähnlich
Durable
520019
ab € 3,40*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
526706
ab € 2,84*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
524519
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.