Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD/DVD Hülle 520219 PP transparent 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-180073900
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     520219
EAN/GTIN:
     4005546526461
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Platzsparende CD/DVD Hülle. Mit Schutzvlies.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle
Maße:
12,6 x 12,6 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
2 CDs/DVDs oder 1 CD/DVD mit Booklet
mit Hülle erweiterbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, CD-Slimcase, DVD Hülle, cd leerhüllen transparent, cd slimcase, dvd hüllen transparent, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 3,22*
9 Tage
123
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,12*
€ 3,45*
Lager 1682
82
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,29*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
520019
ab € 3,41*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
526706
ab € 2,84*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
524519
ab € 3,48*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,06*
Ähnlich
Durable
521102
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.