Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Dokumentenhalter ErgoDoc 44.410 tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/991/a013991e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/991/a013991e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187022303
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     44.410
EAN/GTIN:
     805410444105
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Richtet Dokumente und Monitor in einer Linie aus und verhindert Augenermüdung und Nackenverspannung. Spart Platz auf dem Schreibtisch. Hebt den ErgoDoc® an, um Platz für die Tastatur zu schaffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Addit ErgoDoc®
Maße:
51 x 19 x 27 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
max. Tragfähigkeit:
6
abwischbar:
Ja
magnethaftend:
Nein
höhenverstellbar:
Nein
Neigungsverstellung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konzepthalter Addit ErgoDoc®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 41,47*
€ 56,01*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 40,70*
€ 56,20*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 48,51*
€ 65,04*
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 66,41*
€ 88,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 131,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
49.400
ab € 43,65*
Ähnlich
Dataflex
49.410
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.