Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Tischklemme Viewprime S Single 65.933 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/087/y000087g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/087/y000087g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187025790
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     65.933
EAN/GTIN:
     805410659332
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Diese Tischklemme ist ideal für Schreibtische mit darunter liegenden Kabelmanagementwannen oder -kanälen, Schiebetische und andere professionelle Büromöbelsysteme. Diese Montageoption benötigt nur wenig Platz unter dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Viewprime S
Verwendung für Produkt:
Dataflex Monitorschwenkarm Viewprime plus 65.113
Verwendung für Tischdicke:
18-25
Garantiedauer:
15 Jahre
Gewicht:
1,35
Material:
Stahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischklemme Viewprime S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 38,52*
€ 53,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,92*
€ 54,35*
€ 4,95*
ab € 46,23*
€ 64,31*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
65.113
ab € 149,76*
Ähnlich
Dataflex
65.813
ab € 37,35*
Ähnlich
Dataflex
65.913
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.