Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF65933 Herst.-Nr.: 65.933 EAN/GTIN: 0805410659332 |
| | |
|
| | |
| - Diese Tischklemme ist ideal für Schreibtische mit darunter liegenden Kabelmanagementwannen oder -kanälen, Schiebetische und andere professionelle Büromöbelsysteme.
- Diese Montageoption benötigt nur wenig Platz unter dem Schreibtisch, um den einzelnen Viewprime plus Monitorarm (65.113) zu installieren.
- Geeignet für eine Tischplattenstärke von 18 bis 25 mm
- Beansprucht maximal 25 mm Freiraum unter der
Tischplatte - Montageoption für einzelnen Viewprime plus
Monitorarm 65.113
Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Bruttogewicht: | 1.2550 kg | Farbe: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | Material: | Metall | Plattenstärke: | 25 mm | Stand/Befestigung: | Tischklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarme dataflex, bildschirm schwenkarm, Befestigung, Bohrlochbefestigung, Monitorarm-Befestigung, MonitorarmBefestigung, Tischbefestigung, Tischklemme, Viewprime |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,52* | € 53,55* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,92* | € 54,35* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 46,23* | € 64,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|