Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187246200 Herst.-Nr.: BNEQ330 EAN/GTIN: 8717399990707 |
| | |
|
| | |
| Der Ergo-Q 330 ist ein schlanker mobiler Notebookständer und hat 6 Stellungen zur richtigen Positionierung des Notebooks. Der Notebookständer verfügt über einen integrierten, wegklappbaren Dokumentenhalter. Passt in jede Laptoptasche. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ergo-Q 330 | Produktverwendung: | Notebooks bis 43,18 cm (17") | Maße: | 22,8 x 1,3 x 31 cm (B x H x T) | max. Tragfähigkeit: | 4 | höhenverstellbar: | Ja | Verstellbereich: | 110-190 | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | Neigungswinkel: | bis 40 | zusammenklappbar: | Ja | rutschfest: | Ja | Gewicht: | 0,49 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Werkstoff: | ABS Kunststoff | Farbe: | silber/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebookständer Ergo-Q 330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Lüfter, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, ergonomischer Monitorständer, dokumentenhalter bakker, ergonomischer monitorständer, Laptophalterungen, Notebookhalterungen, Notebookträger, Notebookzubehöre |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,87* | € 52,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,66* | € 53,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,14* | € 68,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 57,60* | € 71,29* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,36* | € 86,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|