Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitorhalter 508623 2Monitore Tischdurchführung si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/744/a012744x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/744/a012744x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187251095
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508623
EAN/GTIN:
     4005546998411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ob beruflich oder privat, die meisten Menschen verbringen viel Zeit vor dem Computer Bildschirm. Gesundheit und Wohlbefinden spielen daher am Schreibtisch eine wichtige Rolle. Die Monitor Doppelhalterung von DURABLE unterstützt dabei besonders effizientes Arbeiten am ergonomischen Arbeitsplatz. Monitorhalterung besteht aus Tischsäule, Querstrebe und 2 verschiebbaren, drehbaren VESA-Befestigungen für Monitore. Individuell einstellbare Höhe, Neigung und Positionierung der Bildschirme. Extra leichte Anbringung des Bildschirms durch Einrasten in Halterung. Sicherheitssystem schützt vor Abrutschen der Geräte bei Höhenverstellung. Monitore entlang der Querstrebe verschieb- und fixierbar. Befestigungsschraube für Tischbohrung mit 60-80 mm Durchmesser, wird einfach mit beiliegendem Werkzeug befestigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Verwendung für Bilddiagonale:
53,34-68,58 cm (21-27'')
Maße:
78 x 44,5 x 19 cm (B x H x T)
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
3-8
Art der Befestigung/Montage:
Bohrschraubbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
14-44
Neigungswinkel:
-25 bis +85
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Nein
Verstellbereich:
5-34
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Kabelklemmen
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
silber metallic
Anzahl der Arme:
2 Arme
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm PRO
Drehbereich:
360
Made in Germany:
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 162,33*
€ 190,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,78*
€ 190,82*
€ 6,78*
ab € 171,06*
€ 197,03*
€ 5,50*
ab € 166,93*
€ 197,03*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 182,41*
€ 213,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 182,41* pro Box)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508523
ab € 162,70*
Ähnlich
Durable
509423
ab € 46,34*
Ähnlich
Durable
509523
ab € 63,76*
Ähnlich
Durable
509623
ab € 83,59*
Ähnlich
Durable
509723
ab € 134,94*
Ähnlich
Durable
508158
ab € 42,18*
Ähnlich
Durable
508423
ab € 165,26*
Ähnlich
Durable
508323
ab € 166,20*
Ähnlich
Durable
508823
ab € 166,72*
Ähnlich
Durable
508723
ab € 165,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.