Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Notebookständer Ergo-Q 220 BNEQ220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/549/a013549y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/549/a013549y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187253200
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQ220
EAN/GTIN:
     8717399990011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Der Laptopständer Ergo-Q 220 von BakkerElkhuizen ist leicht und passt in jede Laptoptasche. Außerdem ist dieser Laptopständer sehr kompakt, hat Gummifüße und eine schützende Innenverkleidung. Perfekt für Menschen, die mobil oder zuhause arbeiten!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ergo-Q 220
Produktverwendung:
Notebooks bis 40,64 cm (16'')
Maße:
23 x 0,9 x 31 cm (B x H x T)
Verstellbereich:
110-240
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
zusammenklappbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Dokumentenhalter
Gewicht:
0,43
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookständer Ergo-Q 220
Weitere Suchbegriffe: Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, dokumentenhalter, Laptophalterungen, Notebookhalterungen, Notebookträger, Notebookzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 3,50*
ab € 88,21*
€ 91,82*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 95,71*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 102,43*
€ 109,97*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.