Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100227 Herst.-Nr.: BNEQ220 EAN/GTIN: 8717399990011 |
| |
|
| | |
| Ergo-Q 220
Ein flexibler Arbeitsplatz mit Laptop sollte immer mit einem Laptopständer ergänzt werden, um ergonomischer und damit rücken- und augenschonend zu sein. Denn langes Arbeiten am Laptop erzwingt sonst eine ungesunde Haltung. Der Q-220- Laptopständer ist aus einem speziellen Aluminium-Sandwichmaterial und mit 430 Gramm sehr leicht. In zusammengelegtem Zustand ist er nur 9 Millimeter hoch und wird so zum idealen Reisebegleiter. Auseinandergefaltet hält er den Laptop in einer angenehmen Position. In Kombination mit externer Maus und Tastatur wird aus dem flexiblen auch ein ergonomisch vollwertiger Arbeitsplatz. (JP) Weitere Informationen: | | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, dokumentenhalter bakker, dokumentenhalter, mit integriertem Dokumentenhalter, einstellbar in 5 Positionen, 11-24 cm, rutschfeste Gummifüße, für Laptops bis 17 Zoll, zusammenfaltbar und ultradünn, Für Tablet: nein, Material: Hylite Aluminium-Verbund, Verstellbar j/n: ja, notebook, laptophalter, L2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 88,63* | € 112,53* | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 89,49* | € 113,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,62* | € 118,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 103,71* | € 135,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|