Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen HEIDELBERG 0501001 Verbandsschrank (B x H x T) 302 x 362 x 140mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29176
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501001
EAN/GTIN:
     4250108801276
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

Features:
Kompakte Abmessung
Hinweise:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
362 mm
Farbe:
weiß
Breite:
302 mm
Normen:
DIN 13157
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verbandsschrank
Angebote (55)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
pro Satz
€ 2,90*
ab € 55,79*
€ 64,96*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 64,96*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 55,01*
€ 65,46*
2 Tage
10
pro Satz
€ 5,95*
ab € 58,40*
€ 67,68*
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 61,65*
€ 73,54*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 73,54*
€ 87,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,93*
€ 85,60
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 71,31*
€ 84,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,24*
€ 82,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,69*
€ 78,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,65*
€ 73,36
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,27*
Zubehör
Söhngen
0303018
ab € 18,39*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,31*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 25,64*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,93*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,82*
Zubehör
Söhngen
ab € 6,23*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
Zubehör
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,67*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.