Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Leiter M80 7520-007 4x5Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/442/y000442y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/442/y000442y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/443/y000443a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/443/y000443c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/443/y000443f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191020400
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7520-007
EAN/GTIN:
     4007126751928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter. Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus. 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter. Sicher, flexibel, variabel. Automatisches Blockiersystem. Sprosse für Sprosse höhenverstellbar. Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter. Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus. 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter. Sicher, flexibel, variabel. Automatisches Blockiersystem. Sprosse für Sprosse höhenverstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M80
Maße:
91 x 235 x 141 cm (B x H x T)
max. Arbeitshöhe:
5,7
max. Tragfähigkeit:
150
Normnummer:
EN 131-4
Gewicht:
15,2
Garantiedauer:
3 Jahre
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Anzahl der Stufen:
4 x 5 Stufen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionsleiter M80
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 245,01*
€ 299,59*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 268,00*
€ 326,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,79*
€ 342,27*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 300,00*
€ 372,72*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 316,75*
€ 380,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,98*
€ 440,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
7512-007
ab € 124,98*
Ähnlich
Hailo
7516-007
ab € 156,68*
Ähnlich
Hailo
7524-157
ab € 340,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.