Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 1
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 1
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 2
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 3
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 4
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 5
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x5 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     8MLUH-7520-007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7520-007
EAN/GTIN:
     4007126751928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

  • Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
  • Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
  • 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter
  • Automatisches Blockiersystem
  • Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
4x5
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
482 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
570 cm
Gewicht netto:
15,15 kg
Gewicht brutto:
15,16 kg
Länge verpackt:
27 cm
Breite verpackt:
91 cm
Höhe verpackt:
141 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8MLUH
25
Frei Haus
ab € 243,61*
€ 297,82*
11 Tage
30
Frei Haus
ab € 268,86*
€ 324,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,77*
€ 340,68*
Frei Haus
ab € 299,68*
€ 371,71*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 317,56*
€ 380,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
7512-007
ab € 125,41*
Ähnlich
Hailo
7516-007
ab € 157,41*
Ähnlich
Hailo
7524-157
ab € 340,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.