Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-191023200 Herst.-Nr.: 1009196 EAN/GTIN: 4250108806257 |
| |
|
| | |
| Elastische Abschnitte einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder flasterallergien besonders geeignet. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | aluplast | Produktverwendung: | Verbandkasten nach DIN 13164, 13157, 13169 | Maße: | 10 x 6 cm (B x H) | Packungsmenge: | 12 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erste Hilfe Nachfüllset aluplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13164, Füllsatz nach DIN 13169, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Verbandkasten, Verbandskästen, Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, söhngen wundschnellverband 10cm, söhngen verbandkasten, verbandkasten weiß, Erste Hilfe, Erste Hilfe Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Sets, Nachfüllsets, Verbandkästen, Verbandtaschen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,74* | € 2,86* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 1,71* | € 2,88* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 2,06* | € 3,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 2,23* | € 3,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,33* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Satz (ab € 1,71* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|