Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten-Set aluderm-aluplast Wundpflaster elastisch 10x6 cm VE=12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Verbandskasten-Set aluderm-aluplast Wundpflaster elastisch 10x6 cm VE=12 Stück
Verbandskasten-Set aluderm-aluplast Wundpflaster elastisch 10x6 cm VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH1009196
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009196
EAN/GTIN:
     4250108806257
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • aluderm-aluplast Verbandkasten-Set nach DIN für Verbandkasten nach DIN 13164, 13157 und 13169.
  • 120 cm = 12 Abschnitte a 10 x 6 cm, elastisch, Abschnitte einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel.
  • aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm Wundauflage und Saugvlies
  • aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.
  • aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
  • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
  • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
  • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.
  • aluderm-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
  • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
Inhalt nach DIN:
13164
Länge:
100 mm
Marke:
Söhngen
Packungsinhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13164, Füllsatz nach DIN 13169, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Verbandkasten, Verbandskästen, Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, söhngen wundschnellverband 10cm, söhngen verbandkasten, verbandkasten weiß, Erste, Hilfe, Pflaster, Sanitätskasten, Wundpflaster
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
249
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,86*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,71*
€ 2,88*
Lager 467
31
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,37*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 3,59*
5 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 3,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 2,06* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
SOH303024
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.