| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195015007 Herst.-Nr.: 709926 EAN/GTIN: 9002701992616 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Handschuhe GREEN TECH aus Nitril mit Waffelmuster an der Innenseite für guten Griff. Gute Beständigkeit gegen Säure, Lauen, Fette und Öle. Hohe Reißfestigkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | GREEN TECH | Handschuhgröße: | L | reißfest: | Ja | ölbeständig: | Ja | Normnummer: | DIN EN 388, DIN EN 374 | Werkstoff: | Nitril | silikonfrei: | Ja | Futtermaterial: | Baumwolle, beflockt | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gummihandschuhe GREEN TECH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh grün, gummi handschuh, gummihandschuh l, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, Hygieneartikel, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,27* | € 3,65* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,27* | € 3,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,64* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,27* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|