Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebol Handschuh Green Tech Gr. XL 709927 grün 1Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/435/a014435c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/435/a014435c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195015008
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709927
EAN/GTIN:
     9002701992722
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
1 Paar Handschuhe GREEN TECH aus Nitril mit Waffelmuster an der Innenseite für guten Griff. Gute Beständigkeit gegen Säure, Lauen, Fette und Öle. Hohe Reißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GREEN TECH
Handschuhgröße:
XL
reißfest:
Ja
ölbeständig:
Ja
Normnummer:
DIN EN 388, DIN EN 374
Werkstoff:
Nitril
silikonfrei:
Ja
Futtermaterial:
Baumwolle, beflockt
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummihandschuhe GREEN TECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 3,70*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,77*
10 Tage
35
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,80*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,24* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3245424921280
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.