Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195043700 Herst.-Nr.: TAP6065 EAN/GTIN: 4016946718561 |
| |
|
| | |
| Diese Schutzscheibe trennt die Personen physisch voneinander und ermöglicht gleichzeitig das Übergeben von Waren und Gegenständen. So kann die Hygiene und Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter erhöht werden. Mit einer Durchreiche von 20 cm Höhe zur Übergabe von Waren. Material des Standfuß: Aluminium. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Kassenbereich, Thekenbereich | Maße: | 62,9 x 92,7 x 42 cm (B x H x T) | Standfuß vorhanden: | Ja | Material: | Acrylglas | Material des Gehäuses: | Aluminium | Farbe: | transparent | Farbe des Gehäuses: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hygiene- und Niesschutz | Maße der Oberfläche: | 60 x 65 cm (B x H) | Montagematerial mitgeliefert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Thekenaufsatz, Thekenaufsatzelement, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, thekenaufsatz, Hygiene- und Niesschutz, Hygieneschutz, Niesschutz, Schutzscheiben, Trennwand, Trennwände |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,06* | € 75,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,05* | € 75,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 65,64* | € 83,61* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 64,27* | € 84,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,99* | € 100,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|