Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-56065 Herst.-Nr.: TAP6065 EAN/GTIN: 4016946718561 |
| |
|
| | |
| Hygiene-Schutzscheibe Franken Spuck- & Niesschutz TAP6065 60 x 65 cm (B x H), Thekenaufsatz mit Durchreichhöhe von 20 cm, Plexiglas (Acryl) - Der mobile Spuck- & Niesschutz eignet sich für Kassen-, Theken- und Beratungsbereiche mit direktem Personenkontakt. Er trennt die Personen physisch voneinander und ermöglicht gleichzeitig das Übergeben von Waren und Gegenständen, dank einer Durchreiche mit einer Höhe von 20 cm. So kann die Hygiene und Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter erhöht werden. Ideal für Tankstellen, Apotheken, Arztpraxen, Bäckereien. Auch als Arbeitsplatztrennung geeignet. Maße Scheibe: 60 x 65 cm (B x H), Material Scheibe: Plexiglas (Acryl), Ausführung: verhindert eine Tröpfcheninfektion, silbereloxierter Aluminiumrahmen mit tiefen Fußprofilen und Quertraverse für bessere Stabilität, leicht zu reinigende Schutzscheibe - auch für Desinfektionsmittel geeignet, einfache und unkomplizierte Montage, inkl. Montagezubehör. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Thekenaufsatz, Thekenaufsatzelement, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, thekenaufsatz, Spuck- & Nießschutz, Trennwand, Schutzscheibe, Spuckschutz, Nießschutz, Trennwände, Schutzscheiben, Thekenaufsätze |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,99* | € 74,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 58,98* | € 74,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 61,92* | € 78,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,20* | € 84,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,75* | € 96,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|